AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0252111530 CLI C 02-3 WS/SW 9 MP - 0252111530

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4032248005031

Codice prodotto

WEI0252111530

Cod. produttore

0252111530

Produttore

WEI

Diametro del conduttore:

0.2...1.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Larghezza:

3.4 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.