WEIDMULLER - WEI0252111649 CLI C 02-3 GE/SW G MP - 0252111649

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
200 PZ
EAN
4008190185251
Codice prodotto
WEI0252111649
Cod. produttore
0252111649
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
3.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



