WEIDMULLER - WEI0252111726 CLI C 02-6 GE/SW A1 MP - 0252111726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
100 PZ
EAN
4032248450497
Codice prodotto
WEI0252111726
Cod. produttore
0252111726
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
3.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



