WEIDMULLER - WEI0252111737 CLI C 02-3 RT/SW + MP - 0252111737

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Rosso
Stampa - Simboli
Confezione
200 PZ
EAN
4008190175962
Codice prodotto
WEI0252111737
Cod. produttore
0252111737
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Rosso
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
3.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



