WEIDMULLER - WEI0252611518 CLI C 1-3 GN/WS 5 MP - 0252611518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Verde
Stampa - Cifre
Confezione
200 PZ
EAN
4032248005352
Codice prodotto
WEI0252611518
Cod. produttore
0252611518
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Verde
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



