WEIDMULLER - WEI0252711728 CLI C 1-6 GE/SW L1 MP - 0252711728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
100 PZ
EAN
4008190067243
Codice prodotto
WEI0252711728
Cod. produttore
0252711728
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



