WEIDMULLER - WEI0253411647 CLI C 3-6 GE/SW F MP - 0253411647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...70 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
20 PZ
EAN
4008190017804
Codice prodotto
WEI0253411647
Cod. produttore
0253411647
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...70 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



