WEIDMULLER - WEI0253411695 CLI C 3-6 GE/SW MP - 0253411695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 16...70 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4032248453610
Codice prodotto
WEI0253411695
Cod. produttore
0253411695
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
16...70 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



