WEIDMULLER - WEI0253511729 CLI C 3-9 GE/SW L2 MP - 0253511729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...70 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4008190109387
Codice prodotto
WEI0253511729
Cod. produttore
0253511729
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...70 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
9 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



