WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA - 0262020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 16
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
20 PZ
EAN
4008190036874
Codice prodotto
WEI0262020000
Cod. produttore
0262020000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
16
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Giallo
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
16 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
103 mm
Altezza:
2400 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
5V