AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0266460000 AP AST1+5 - 0266460000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0266460000 AP AST1+5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190045517

Codice prodotto

WEI0266460000

Cod. produttore

0266460000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.