AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0303000000 KISC M3X20.5/10 EK4 - 0303000000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0303000000 KISC M3X20.5/10 EK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Testa a taglio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 3

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190163686

Codice prodotto

WEI0303000000

Cod. produttore

0303000000

Produttore

WEI

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Testa a taglio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

3

Superficie:

Zincato elettroliticamente

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.