AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0307300000 QVS 2 SAKT1+2 - 0307300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0307300000 QVS 2 SAKT1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Beige

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190036140

Codice prodotto

WEI0307300000

Cod. produttore

0307300000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.