WEIDMULLER - WEI0307400000 QVS 4 SAKT1+2 - 0307400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Beige
Confezione
20 PZ
EAN
4008190091941
Codice prodotto
WEI0307400000
Cod. produttore
0307400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


