WEIDMULLER - WEI0320560000 BB 1 AKB 4 - 0320560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 7 mm
A scatto - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4008190102555
Codice prodotto
WEI0320560000
Cod. produttore
0320560000
Produttore
WEI
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
7 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.