AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0341700000 QL 10 RSF1+2 - 0341700000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0341700000 QL 10 RSF1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190003173

Codice prodotto

WEI0341700000

Cod. produttore

0341700000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

20 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.