AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0345600000 BFSC M5X45 - 0345600000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0345600000 BFSC M5X45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 1

  • Dimensione modulare (Passo) - 0 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190058739

Codice prodotto

WEI0345600000

Cod. produttore

0345600000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

1

Dimensione modulare (Passo):

0 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

0 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.