WEIDMULLER - WEI0360500000 TBF 60/30/18 7035 - 0360500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 302 mm
Altezza - 603 mm
Profondità - 175 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4032248025169
Codice prodotto
WEI0360500000
Cod. produttore
0360500000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
302 mm
Altezza:
603 mm
Profondità:
175 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì



