WEIDMULLER - WEI0375300000 H25,0/18 - 0375300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008190145378
Codice prodotto
WEI0375300000
Cod. produttore
0375300000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


