WEIDMULLER - WEI0430600000 G 20/0.50A/F - 0430600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
4008190046835
Codice prodotto
WEI0430600000
Cod. produttore
0430600000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
5x25 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Componeni attivi, Inserto fusibile



