WEIDMULLER - WEI0431100000 G 20/3.15A/F - 0431100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
4008190012977
Codice prodotto
WEI0431100000
Cod. produttore
0431100000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.2 W