AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0470500000 QL 4 SAK10 - 0470500000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0470500000 QL 4 SAK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 9.9 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190154103

Codice prodotto

WEI0470500000

Cod. produttore

0470500000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare (Passo):

9.9 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.