AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0480120000 MF 1/8 4X6.3/2.8 - 0480120000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0480120000 MF 1/8 4X6.3/2.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190017170

Codice prodotto

WEI0480120000

Cod. produttore

0480120000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

8 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

8

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione Faston

Colore:

Giallo

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Distanza tra i fori:

50 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

8

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

12.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

68 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

5V

Privo di alogeni:

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.