AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0502880000 ZB 16K BL - 0502880000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0502880000 ZB 16K BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190014186

Codice prodotto

WEI0502880000

Cod. produttore

0502880000

Produttore

WEI

Spessore sbarre collettrici:

3...3 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

10 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Staffa di serraggio elastica per il bilanciamento della barra collettrice collegata.