WEIDMULLER - WEI0514510000 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN - 0514510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 M
EAN
4008190116620
Codice prodotto
WEI0514510000
Cod. produttore
0514510000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
36 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.