AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0535200000 QB 75/6.2/15 - 0535200000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0535200000 QB 75/6.2/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 75

  • Corrente nominale In - 27 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190179168

Codice prodotto

WEI0535200000

Cod. produttore

0535200000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

75

Corrente nominale In:

27 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.