WEIDMULLER - WEI0546900000 G 25/0.25A/M GE - 0546900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm
Corrente nominale - 0.25 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - M (Semiritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
4008190097370
Codice prodotto
WEI0546900000
Cod. produttore
0546900000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
5x25 mm
Corrente nominale:
0.25 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
M (Semiritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.1 W


