WEIDMULLER - WEI0559300000 CLI RS 4 MDCLI C1+02 - 0559300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...3.5 mm
Diametro del cavo - 2.5...4.5 mm
Colore - Argento
Stampa - Cifre
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4008190112400
Codice prodotto
WEI0559300000
Cod. produttore
0559300000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...3.5 mm
Diametro del cavo:
2.5...4.5 mm
Colore:
Argento
Stampa:
Cifre
Materiale:
Altri
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.



