WEIDMULLER - WEI0569960000 TOP1.5GS2/180 5 2STI OR - 0569960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 21 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
100 PZ
EAN
4008190161767
Codice prodotto
WEI0569960000
Cod. produttore
0569960000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
21 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
24 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Altri
Lunghezza dei pin:
4.5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20



