AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0570160000 TOP1.5GS3/180 5 2STI OR - 0570160000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0570160000 TOP1.5GS3/180 5 2STI OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 21 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190059774

Codice prodotto

WEI0570160000

Cod. produttore

0570160000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

3

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

21 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

24 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Altri

Lunghezza dei pin:

4.5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.