AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0573300000 KLIPPON K11 - 0573300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0573300000 KLIPPON K11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di ingressi - 5

  • Lunghezza - 80 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Profondità - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190031190

Codice prodotto

WEI0573300000

Cod. produttore

0573300000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di ingressi:

5

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

57 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.