WEIDMULLER - WEI0573400000 KLIPPON K21 - 0573400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di ingressi - 15
Lunghezza - 80 mm
Larghezza - 125 mm
Profondità - 57 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4008190020750
Codice prodotto
WEI0573400000
Cod. produttore
0573400000
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di ingressi:
15
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
57 mm
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.