AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0573500000 KLIPPON K31 - 0573500000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI0573500000 KLIPPON K31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di ingressi - 27

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 80 mm

  • Larghezza - 175 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190471385

Codice prodotto

WEI0573500000

Cod. produttore

0573500000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di ingressi:

27

Colore:

Grigio

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

175 mm

Profondità:

57 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.