AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0587060000 SKH F48 - 0587060000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 48

  • Tensione nominale - 150 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190126803

Codice prodotto

WEI0587060000

Cod. produttore

0587060000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

48

Tensione nominale:

150 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

144 mm

Larghezza:

131 mm

Altezza:

56 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".