WEIDMULLER - WEI0648001508 CLI O 10-3 GE/SW 2 MP - 0648001508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.4...1.5 mm
Diametro del cavo - 2...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
200 PZ
EAN
4008190187224
Codice prodotto
WEI0648001508
Cod. produttore
0648001508
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.4...1.5 mm
Diametro del cavo:
2...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



