WEIDMULLER - WEI1003050000 HDC HQM ALU - 1003050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248697984
Codice prodotto
WEI1003050000
Cod. produttore
1003050000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
35 mm
Altezza:
42 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Con guarnizione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65


