WEIDMULLER - WEI1003080000 HDC HQM TOLU 1PG21 - 1003080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248698011
Codice prodotto
WEI1003080000
Cod. produttore
1003080000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
35 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
50 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65


