WEIDMULLER - WEI1003100000 HDC HQM TSLU 1PG21 - 1003100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248698035
Codice prodotto
WEI1003100000
Cod. produttore
1003100000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
35 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
50 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Numero di connettori installabili:
0
Numero di entrate cavi:
1
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65


