WEIDMULLER - WEI1003110000 HDC HQP SLU 1PG16 - 1003110000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248698042
Codice prodotto
WEI1003110000
Cod. produttore
1003110000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
37 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
67 mm
Colore del corpo:
Beige
Materiale della piastra:
Plastica
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Numero di connettori installabili:
0
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



