WEIDMULLER - WEI1007590000 SFX 10/23 MC NE GN V2 - 1007590000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Verde
Confezione
160 PZ
EAN
4032248709762
Codice prodotto
WEI1007590000
Cod. produttore
1007590000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Verde
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



