WEIDMULLER - WEI1009370000 SAI-T-5S-PARA - 1009370000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 60 V
Corrente nominale In - 4 A
Grado di inquinamento - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4032248713622
Codice prodotto
WEI1009370000
Cod. produttore
1009370000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.


