AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1012660000 BLF 5.08HC/04/180F SN BK BX - 1012660000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 19 A

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4032248720316

Codice prodotto

WEI1012660000

Cod. produttore

1012660000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

19 A

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.