WEIDMULLER - WEI1013730000 BLF 5.08HC/06/180 SN OR BX - 1013730000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 19 A
Confezione
60 PZ
EAN
4032248721849
Codice prodotto
WEI1013730000
Cod. produttore
1013730000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
19 A
Tipo di connettore:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri



