WEIDMULLER - WEI1014640000 SM 27/18 MC NE GR - 1014640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248723324
Codice prodotto
WEI1014640000
Cod. produttore
1014640000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



