WEIDMULLER - WEI1015330000 SCT-C 7.9/520 - 1015330000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 520 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.26 mm
Materiale - Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Confezione
100 PZ
EAN
4032248724307
Codice prodotto
WEI1015330000
Cod. produttore
1015330000
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
520 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.26 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura di esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-40...-40 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
150...20 mm