AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1016130000 VG 21 HQ EMV68 14-18 - 1016130000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1016130000 VG 21 HQ EMV68 14-18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Argento

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248725601

Codice prodotto

WEI1016130000

Cod. produttore

1016130000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Argento

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Ottone

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7001

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.