AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1020800000 WDU 2.5/10 BEZ/NE - 1020800000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1020800000 WDU 2.5/10 BEZ/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190133368

Codice prodotto

WEI1020800000

Cod. produttore

1020800000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

51 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

60 mm

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.