WEIDMULLER - WEI1023210000 HDC S4/0 FS - 1023210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 830 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248739288
Codice prodotto
WEI1023210000
Cod. produttore
1023210000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
830 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di potenza:
4
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
46.2 mm
Profondità:
84.5 mm