WEIDMULLER - WEI1025020000 KLIPPON STB 3 MS HT - 1025020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 190 mm
Altezza - 190 mm
Profondità - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4032248745234
Codice prodotto
WEI1025020000
Cod. produttore
1025020000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
190 mm
Altezza:
190 mm
Profondità:
100 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7032
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
6 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
25.3 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
2.527 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
22.743 N


