AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1025050000 KLIPPON STB 6 MS HT - 1025050000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1025050000 KLIPPON STB 6 MS HT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 130 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248745265

Codice prodotto

WEI1025050000

Cod. produttore

1025050000

Produttore

WEI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

130 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7032

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

12 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

70 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

7 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

63 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.